Cavilha roscada Aço galvanizado
Aço zincado TX
PF. DUPLA ROSCA M8X100 TX25/SW6
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x comprimento (d) | M8 x 100 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 4,8 |
Superfície | Galvanizado |
Tamanho da fenda | TX25 |
Largura entre faces (SW) | 6 mm |
Comprimento da rosca (rosca para tarefas com madeira) | 50 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 40 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!